{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Serie | Neon | |
Udførelse | med hjul | |
Siddebredde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 570 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 450 mm - 620 mm | |
Justering af sædehældning | ja | |
Sædedybdeindstillingsområde | 420 mm - 480 mm | |
Materiale, sædeflade | PU-skum | |
Materiale, ryglæn | PU-skum | |
Materiale, fodkryds | Aluminium, mat pulverlakeret | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Farve, bånd | orange | |
Fodkryds, udførelse | Rullesæt | |
Permanentkontakt, rygindstilling | nej | |
Synkronmekanik | ja | |
Lændestøtte (rygsøjle) | nej | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
Hjul, udførelse | lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve | |
Standard | DIN 68877 | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965432 ORANGE | |
EAN/GTIN | 4016849498256 | |
Producentnummer | 9573-9588-2000-3279 |