Arbejdsdrejestol Neon, PU-skum, med hjul, lav GREY

Art.-nr.: 965432 GREY
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Serie Neon
Siddebredde 470 mm
Ryglænshøjde 570 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 620 mm
Justering af sædehældning ja
Sædedybdeindstillingsområde 420 mm - 480 mm
Materiale, sædeflade PU-skum
Materiale, ryglæn PU-skum
Materiale, fodkryds Aluminium, mat pulverlakeret
Farve, sædemateriale sort
Farve, bånd grå
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Permanentkontakt, rygindstilling nej
Synkronmekanik ja
Lændestøtte (rygsøjle) nej
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Hjul, udførelse lastafhængigt bremsede bløde hjul til hårde gulve
Standard DIN 68877
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965432 GREY
EAN/GTIN 4016849518312
Producentnummer 9573-9588-2000-3278

Betegnelse

Udførelse:

Neon-arbejdsdrejestol med skiftepolstringssystem. Polstringselementerne hægtes ganske enkelt på og fikseres med et klik. Med ergonomiske indstillingsmuligheder: Synkronteknik med vægtregulering, justering af sædehøjde vha. sikkerhedsgasfjeder, justering af sædehældning, sædedybdeindstilling, ryglæns-højdeindstilling. Med flex-bånd hele vejen rundt i forskellige farver.
Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.
 

Norm:

DIN 68877

Specialtilbehør:

Multifunktionsarmlæn, par nr. 965455.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven