Arbejdsdrejestol, Supertec, med fødder og fodring, høj BLACK

Art.-nr.: 965329 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse høj siddehøjde
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 590 mm - 860 mm
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Glider med fodring
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Vægt 15,5 kg
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965329 BLACK
EAN/GTIN 4016849625515
Producentnummer 9021-SP01-602-505217

Betegnelse

Udførelse:

Supertec er komfortabel, blød, åndbar og ekstremt modstandsdygtig, rengøringsvenlig og skridsikker. Takket være dens mikropansring forener den fordelene ved stof og PU-skum.
Ergonomisk komfortpolstring med lændestøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele