Arbejdsdrejestol, Supertec, med hjul, lav BLACK

Art.-nr.: 965328 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
215 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, stol: 120

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
Udførelse med hjul
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstilling, type Højdeindstillingsarm
Højdeindstilling, udførelse Gasfjeder
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Materiale, fodkryds Stål
Farve, sædemateriale sort
Fodkryds, udførelse Rullesæt
Understel, udførelse Femarmet fod
Armlænspar, tilpasning mulig ja
Vægt 13,5 kg
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 965328 BLACK
EAN/GTIN 4016849625683
Producentnummer 9023-SP01-602-502217

Betegnelse

Udførelse:

Supertec er komfortabel, blød, åndbar og ekstremt modstandsdygtig, rengøringsvenlig og skridsikker. Takket være dens mikropansring forener den fordelene ved stof og PU-skum.
Ergonomisk komfortpolstring med lændestøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven