Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm LUMINOS

Art.-nr.: 964970 LUMINOS
(DKK 28,58 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 100 N/mm
Strækevne 200 %
Bemærk overriveligt med hånden; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Markering
temperaturbestandig op til -5 °C - 50 °C
Farve efterlysende
Længde 15 m
Bredde 25 mm
Tykkelse 0,85 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964970 LUMINOS
EAN/GTIN 4042448841971
Producentnummer 60953-00000-00

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikringsbånd 60950-60953 til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.
Fosforescerende af hensyn til sikkerheden, hvis belysningen svigter

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven