Skridsikkert gulvmærkningsbånd Tykkelse 0,72 mm B/Y

Art.-nr.: 964970 B/Y
(DKK 29,99 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale PVC-folie
Klæbemiddel akrylat
Klæbekraft på stål 100 N/mm
Strækevne 25 %
Bemærk overriveligt med hånden; Fugtighedsbestandig
Anvendelse Markering
temperaturbestandig op til -5 °C - 50 °C
Farve sort / gul
Længde 15 m
Bredde 50 mm
Tykkelse 0,81 mm
Produkttype Gulvmarkeringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964970 B/Y
EAN/GTIN 4042448841957
Producentnummer 60951-00000-00

Betegnelse

Udførelse:

Selvklæbende bundmærkningsbånd tesa® skridsikringsbånd 60950-60953 til indendørs og udendørs brug. Meget høj klæbekraft på mange underlag, saltvands- og kemikaliebestandig. Tape består af en PVC-bærer belagt med mineralpartikler (aluminiumoxid). Permanent skridsikker virkning op til 2 år ved normal belastning.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven