Arbejspladsmåtte Ease bredde 91 cm 200 cm

Art.-nr.: 964510 200
(DKK 1164,52 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
Stødbeskyttelse Gulv
Materialeegenskab Ikke oliefast
Længde 200 cm
Tykkelse 12,7 mm
Materiale Mikrocelle-vinyl
Overflade Duppet overflade
Farve grå
Affasning 4-sidet
med sikkerhedskanter uden
kan stikkes ind nej
silikonefri ja
Vægt pr. areal 4 kg/m2
Produkttype Arbejdspladsmåtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964510 200
EAN/GTIN 2050001936516
Producentnummer 430SC045BL

Betegnelse

Udførelse:

Arbejdspladsmåtter til industrien beregnet til moderat belastning:
  • Af gråt mikrocellevinyl med nopret overflade. Slidstærk, beskyttende overflade Dyna Shield™ (af hensyn til bedre holdbarhed).
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Brandklasse 2 iht. NFPA Sikkerhedskode 101.
  • Bundtykkelse 12,7 mm, vægt ca. 4 kg / m2.
  • Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181

Bemærk:

Mikrocellevinyl tåler ikke industrielle fedttyper, kølesmøremidler osv. Egner sig til brug i tørre områder.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven