Arbejspladsmåtte Ease bredde 91 cm 150 cm

Art.-nr.: 964510 150
(DKK 1073,82 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (cm) Stykpris inkl. Moms
  • Ståkomfort: Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
  • Stødbeskyttelse: Gulv
  • Materialeegenskab: Ikke oliefast

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Ståkomfort Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur)
    Stødbeskyttelse Gulv
    Materialeegenskab Ikke oliefast
    Længde 150 cm
    Tykkelse 12,7 mm
    Materiale Mikrocelle-vinyl
    Overflade Duppet overflade
    Farve grå
    Affasning 4-sidet
    med sikkerhedskanter uden
    kan stikkes ind nej
    silikonefri ja
    Vægt pr. areal 4 kg/m2
    Produkttype Arbejdspladsmåtte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 964510 150
    EAN/GTIN 662641740877
    Producentnummer 440SC045BL

    Betegnelse

    Udførelse:

    Arbejdspladsmåtter til industrien beregnet til moderat belastning:
    • Af gråt mikrocellevinyl med nopret overflade. Slidstærk, beskyttende overflade Dyna Shield™ (af hensyn til bedre holdbarhed).
    • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
    • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
    • Brandklasse 2 iht. NFPA Sikkerhedskode 101.
    • Bundtykkelse 12,7 mm, vægt ca. 4 kg / m2.
    • Skridsikkerhed testet iht. DIN 51130 og BGR 181

    Bemærk:

    Mikrocellevinyl tåler ikke industrielle fedttyper, kølesmøremidler osv. Egner sig til brug i tørre områder.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven