{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 2 | |
Højde | 200 mm | |
Bredde | 322 mm | |
Dybde | 515 mm | |
Bredde indvendigt | 298 mm | |
Dybde indvendigt | 450 mm | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | forzinket | |
Farve | forzinket | |
forberedt til låg | ja | |
forberedt til EAN-kode på bagsiden | nej | |
forberedt til rude | ja | |
forberedt til rude som bulkgodsadskiller | nej | |
Kan stables | ja | |
Mærkningsmulighed | med indstiksskilt | |
Låsefunktion i skuffe | nej | |
Produkttype | Åben opbevaringskasse |
Artikelnummer | 963342 2 | |
EAN/GTIN | 4052939473826 | |
Producentnummer | 6730 |