{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1 | |
Producentbetegnelse | Serie 14/7 | |
Højde | 295 mm | |
Bredde | 480 mm | |
Dybde | 720 mm | |
Bredde indvendigt | 448 mm | |
Dybde indvendigt | 630 mm | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | forzinket | |
Farve | forzinket | |
forberedt til låg | ja | |
forberedt til EAN-kode på bagsiden | nej | |
forberedt til rude | ja | |
forberedt til rude som bulkgodsadskiller | nej | |
Kan stables | ja | |
Mærkningsmulighed | med indstiksskilt | |
Låsefunktion i skuffe | nej | |
Produkttype | Åben opbevaringskasse |
Artikelnummer | 963342 1 | |
EAN/GTIN | 4052939472461 | |
Producentnummer | 6660 |