Åben opbevaringskasse PE enkeltvis SB6

Art.-nr.: 963321 SB6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SB6
Rumindhold 0,2 l
Højde 50 mm
Bredde 100 mm
Dybde 85 mm
Bredde indvendigt 83 mm
Dybde indvendigt 63 mm
Materiale Polyethylen
Farve gul
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963321 SB6
EAN/GTIN 4009292801353
Producentnummer 19100673 SB 6 GELB

Betegnelse

Passer til:

Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Opbevaringskasser fås enkeltvis.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven