Åben opbevaringskasse PE enkeltvis SB3Z

Art.-nr.: 963321 SB3Z
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SB3Z
Rumindhold 7,3 l
Højde 145 mm
Bredde 210 mm
Dybde 350 mm
Bredde indvendigt 181 mm
Dybde indvendigt 300 mm
Materiale Polyethylen
Farve grå
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963321 SB3Z
EAN/GTIN 4009292801612
Producentnummer 19200314 SB 3Z GRAU

Betegnelse

Passer til:

Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Opbevaringskasser fås enkeltvis.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven