Skillevæg 27 mm høj 47

Art.-nr.: 960540 47
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab; Hyldeskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab; Hyldeskab
Højde 27 mm
Bredde 47 mm
Bredde i E 3 E
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
vinklet fastgørelse til etiketteholder ja
Passer til skuffefronthøjde 50 mm
Materiale Aluminium
Fastgørelse på skuffebund med skruer nr. 960530
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960540 47
EAN/GTIN 4045197333469
Producentnummer 960540 47

Betegnelse

Udførelse:

Alu

Anvendelse:

Til yderligere inddeling i forbindelse med langsskillevægge nr. 960490 til 960520.

Bemærk:

Sortimenter af skillevægge med slidser / skillevægge, se nr. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven