Skridsikre måtter, sæt 5 dele

Art.-nr.: 960163
(DKK 1445,88 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Filebænk

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Filebænk
Udførelse Tilskæring
Bredde 490 mm
Dybde 520 mm
Tykkelse 2 − 3 mm
Materiale PES/glasvæv, belagt med skridsikker PVC-skum på begge sider.
Overflade åben
Farve sort
Sættets indhold 5
Produkttype Skridsikker måtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960163
EAN/GTIN 2050001854476
Producentnummer 960163

Betegnelse

Udførelse:

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (test af antændelighed); VDI 2700:2009 / blad 15 / punkt 11.3 (Deformations- og indpresningsegenskaber).
REACH-forskrifter opfyldes, måtter indeholder ingen SVHC-stoffer med en masseandel på > 0,1 %, RoHS-kompatibel.

Passer til:

Skuffer nr. 920140, nr. 933730, nr. 933760, nr. 934194 og skuffer til filebænke nr. 920000, nr. 920010, nr. 930950 − 933427, nr. 933500933900, nr. 934400934650 og nr. 934100934170.
Til kabinetbredde 600 mm. Til indvendigt skuffemål 490×520 mm.

Bemærk:

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven