{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til værkstedsindretning | Filebænk | |
Højde | 30 mm | |
Bredde | 320 mm | |
Dybde | 520 mm | |
Indsatser, bredde | 50 mm | |
Inddelingsenhed | 1 E = 10 mm | |
Antal underdelinger | 5 | |
Passer til skuffefronthøjde | 60 eller flere mm | |
Passer til skuffefronthøjde | 60 eller flere mm | |
Passer til skuffer, bredde | 320 mm | |
Passer til skuffer, dybde | 520 mm | |
Materiale | Polystyrol | |
Produkttype | Grebindsats |
Artikelnummer | 960120 | |
EAN/GTIN | 2050000986796 | |
Producentnummer | 960120 |