electronic locking system G-ELS HU12

Art.-nr.: 960015 HU12
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 37 mm
Længde 123 mm
Dybde 33 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Displaytype OLED
Produkttype Elektronisk låseenhed

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960015 HU12
EAN/GTIN 4045197911919
Producentnummer 960015 HU12

Betegnelse

Udførelse:

Intelligent, sikker og hurtig adgang til dine værktøjer med G-ELS. Ergonomisk og behagelig haptik med 2K greb-indlæg. Krystalklar, meget lysende OLED-display med høj kontrast. Op til 20.000 lukkecyklusser er mulige med et batteri.
Kan eftermonteres i GARANT driftsudstyr fra år 2006.
TAG-modus: Væk med Admin-Card TAG låsen i denne modus og brug GARANT Tags til at åbne eller lukke låsen.
PIN-modus: Væk med Admin-Card PIN låsen i denne modus og brug din Pin-kode til at åbne eller lukke låsen. Til Pin-koden kan der bruges tallene 1 – 4 (fx 2 3 1 4).
Der kan indtastes en 4-cifret pin (256 forskellige muligheder) eller en 6-cifret pin (4096 forskellige muligheder).
Låsen er udstyret med et kapacitivt touchfelt. For bedre at kunne se touchfeltet under betjeningen er det belyst bagfra.

Bemærk:

Størrelsen af G-ELS-låsen afhænger af skabstypen på grund af lukkemekanikken (f.eks. nr. 960015 str.GP11 svarer til et skab med hængslede låger). Din værkstedsindretningsrådgiver hjælper dig med at finde de nødvendige varianter. Et Admin Card skal medbestilles i forbindelse med den første bestilling.
Batteridrift kun med batterier fra Hoffmann Group. Batterier og reservedele kan rekvireres via Hoffmann Group.
Låsesystemer, der allerede er aktiverede med Admin Card, hvorved de er personificerede, kan ikke byttes.
Reservedele som afdækninger (nr. 960019 str. BATCOV; str. PINCOV) og batterier (nr. 960016 str. BAT) finder du i vores reservedelsliste.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven