Udførelse:
Intelligent, sikker og hurtig adgang til dine værktøjer med G-ELS. Ergonomisk og behagelig haptik med 2K greb-indlæg. Krystalklar, meget lysende OLED-display med høj kontrast. Op til 20.000 lukkecyklusser er mulige med et batteri.
Kan eftermonteres i GARANT driftsudstyr fra år 2006.
TAG-modus: Væk med Admin-Card TAG låsen i denne modus og brug GARANT Tags til at åbne eller lukke låsen.
PIN-modus: Væk med Admin-Card PIN låsen i denne modus og brug din Pin-kode til at åbne eller lukke låsen. Til Pin-koden kan der bruges tallene 1 – 4 (fx 2 3 1 4).
Der kan indtastes en 4-cifret pin (256 forskellige muligheder) eller en 6-cifret pin (4096 forskellige muligheder).
Låsen er udstyret med et kapacitivt touchfelt. For bedre at kunne se touchfeltet under betjeningen er det belyst bagfra.
Bemærk:
Størrelsen af G-ELS-låsen afhænger af skabstypen på grund af lukkemekanikken (f.eks. nr.
960015 str.GP11 svarer til et skab med hængslede låger). Din værkstedsindretningsrådgiver hjælper dig med at finde de nødvendige varianter. Et Admin Card skal medbestilles i forbindelse med den første bestilling.
Batteridrift kun med batterier fra Hoffmann Group. Batterier og reservedele kan rekvireres via Hoffmann Group.
Låsesystemer, der allerede er aktiverede med Admin Card, hvorved de er personificerede, kan ikke byttes.
Reservedele som afdækninger (nr.
960019 str. BATCOV; str. PINCOV) og batterier (nr.
960016 str. BAT) finder du i vores reservedelsliste.