Sokkelblænde fortil 1200

Art.-nr.: 958737 1200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 150 mm
Bredde 1.200 mm
Passer til garderobeskabsbredde 1.200 mm
Sokkelblændstykke, udførelse foran, bagved
Sokkelblændstykke, fastgørelse påskruning på understellets fødder
Produkttype Sokkelblænde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958737 1200
EAN/GTIN 4045197684424
Producentnummer 958737 1200

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningsplade af 0,9 mm stålplade til påskruning på garderobeskabes fødder.
Kun til den forreste afslutning på garderobeskabe.

Passer til:

Garderobeskabe nr. 958710958735 og nr. 949011949018.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven