Mobil enhed, eftermonteringssæt 28

Art.-nr.: 958480 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

passende til kabinetdybde i G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Anlægshøjde 160 mm
    Dybde 700 mm
    Hjul-⌀, fast hjul 125 mm
    Hjul-⌀, drejehjul 125 mm
    Maks. bæreevne 600 kg
    Produkttype Kørestel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 958480 28
    EAN/GTIN 4062406133498
    Producentnummer 958480 28

    Betegnelse

    Udførelse:

    GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. Skydes væk fra sidevæggen.
    Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.

    Passer til:

    Værktøjsskabe nr. 931005931435, storrumsskabe nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

    Leveringsomfang:

    1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

    Advarsel:

    På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.
    Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

    Bemærk:

    Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved værktøjsskabe i alt 600 kg. Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.
    Mobil enhed egnet til GridLine storrumsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved storrumsskabe i alt 200 kg. Kun til GridLine storrumsskabe uden skuffer.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven