Udførelse:
GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladestålstraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene-skydegreb. Til påskruning på GridLine skabe og værktøjsskabe. Skydes væk fra sidevæggen.
Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.
Passer til:
Leveringsomfang:
1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.
Advarsel:
På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.
Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.
Bemærk:
Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Værktøjsskabe 24×24G kun op til en højde på 900 mm. Maks. samlet bæreevne 600 kg. Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.