{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 50 mm | |
Bredde | 1.250 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Passende til kabinetbredde i G | 50 | |
Passende til kabinetdybde i G | 28 | |
Produkttype | Sokler |
Artikelnummer | 958170 50 | |
EAN/GTIN | 4062406545130 | |
Producentnummer | 958170 50 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |