Sokkel til skabe, dybde 28G Højde 50 mm, Kabinetbredde i G: 80

Art.-nr.: 958170 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 50 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 700 mm
Passende til kabinetbredde i G 80
Passende til kabinetdybde i G 28
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958170 80
EAN/GTIN 4062406188757
Producentnummer 958170 80

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 50 mm høj.

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven