Sokkel til skabe, dybde 28G Højde 50 mm 30

Art.-nr.: 958170 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 50 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Passende til kabinetbredde i G 30
Passende til kabinetdybde i G 28
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958170 30
EAN/GTIN 4062406188726
Producentnummer 958170 30

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 50 mm høj.

Passer til:

Skabe nr. 941001941077, nr. 942701942767.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven