Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 24G Højde 150 mm, Kabinetbredde i G: 40

Art.-nr.: 958066 40
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 150 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 600 mm
Passende til kabinetbredde i G 40
Passende til kabinetdybde i G 24
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958066 40
EAN/GTIN 4062406133146
Producentnummer 958066 40

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 150 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af værktøjsskabe.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 930505930735.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Af hensyn til sikkerheden er sokkel str. 24 ikke godkendt til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven