Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 24G Højde 150 mm 30

Art.-nr.: 958066 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 150 mm
Bredde 750 mm
Dybde 600 mm
Passende til kabinetbredde i G 30
Passende til kabinetdybde i G 24
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958066 30
EAN/GTIN 4062406133139
Producentnummer 958066 30

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 150 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af værktøjsskabe.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 930505930735.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Af hensyn til sikkerheden er sokkel str. 24 ikke godkendt til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven