Liste med gennemsigtige bokse ST6

Art.-nr.: 956875 ST6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 110 mm
Bredde 601 mm
Dybde 77 mm
Antal transparente bokse 6
Gennemsigtig boks, type ST6
Produkttype Beholderliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956875 ST6
EAN/GTIN 4062406128371

Betegnelse

Anvendelse:

Opbevaring af småting − støvfrit og overskueligt.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.