Liste med gennemsigtige bokse ST3

Art.-nr.: 956875 ST3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gennemsigtig boks, type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 243 mm
    Bredde 601 mm
    Dybde 165 mm
    Antal transparente bokse 3
    Gennemsigtig boks, type ST3
    Produkttype Beholderliste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 956875 ST3
    EAN/GTIN 4062406128340
    Producentnummer 956875 ST3

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Opbevaring af småting − støvfrit og overskueligt.

    Passer til:

    Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven