Beholder til smådele 2

Art.-nr.: 956830 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2
Højde 100 mm
Bredde 200 mm
Dybde 100 mm
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956830 2
EAN/GTIN 4062406128241
Producentnummer 956830 2

Betegnelse

Udførelse:

Bæreevne maks. 10 kg fordelt over hele fladen.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven