Beholder til smådele, Type: 1

Art.-nr.: 956830 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 1
Højde 60 mm
Bredde 200 mm
Dybde 100 mm
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956830 1
EAN/GTIN 4062406128234
Producentnummer 956830 1

Betegnelse

Udførelse:

Bæreevne maks. 10 kg fordelt over hele fladen.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven