Easyfix-rulleholder 120X60

Art.-nr.: 955570 120X60
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Easyfix
    Nyttehøjde 60 mm
    Nyttebredde 120 mm
    Ståltråds-⌀ 6 mm
    Bæreevne 20 kg
    Produkttype Rulleholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955570 120X60
    EAN/GTIN 4062406196189
    Producentnummer 955570 120X60

    Betegnelse

    Udførelse:

    Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

    Passer til:

    Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven