Easyfix-værktøjsholder dobbelt 45° 50 mm

Art.-nr.: 955530 50
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    39,26  DKK / styk
  • fra 5 styk
    32,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.066 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttebredde 10 mm
Nyttedybde 50 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Dobbeltkrog 45°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955530 50
EAN/GTIN 4062406195366
Producentnummer 955530 50

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven