Easyfix-værktøjsholder dobbelt 45° 30 mm

Art.-nr.: 955520 30
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    34,34  DKK / styk
  • fra 5 styk
    28,61  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
535 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Easyfix
    Nyttebredde 12 mm
    Nyttedybde 30 mm
    Ståltråds-⌀ 4 mm
    Materiale, grundplade Kunststof
    Materiale, tråd Stål
    Grundplade, type Enkelt
    Krogform Dobbeltkrog 45°
    Produkttype Krog til hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955520 30
    EAN/GTIN 4062406195151
    Producentnummer 955520 30

    Betegnelse

    Udførelse:

    Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

    Passer til:

    Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven