Easyfix-værktøjsholder 45° 100 mm

Art.-nr.: 955510 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,06  DKK / styk
  • fra 5 styk
    20,04  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.804 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Easyfix
    Nyttedybde 100 mm
    Ståltråds-⌀ 6 mm
    Materiale, grundplade Kunststof
    Materiale, tråd Stål
    Grundplade, type Enkelt
    Krogform Enkeltkrog 45°
    Produkttype Krog til hulplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 955510 100
    EAN/GTIN 4062406194970
    Producentnummer 955510 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

    Passer til:

    Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven