Låge hel højde L

Art.-nr.: 955490 L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Døråbningsvinkel 250 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Serie Tower
Højde 1.792 mm
Bredde 684 mm
Vægt 19 kg
Produkttype Hængslet låge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955490 L
EAN/GTIN 4062406586102
Producentnummer 955490 L

Betegnelse

Udførelse:

Låger til UNI Tower i pladestål, forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås.

Passer til:

UNI Tower, U- og H-form.

Leveringsomfang:

Låge med højreanslag med traverser og lågeanslag.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven