Tang-sortiment isoleret 3

Art.-nr.: 954475 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×16
Bredde 150 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 6
Dybde i G 16
Antal værktøjer 3
Antal værktøjer 3
Udførelse med VDE-værktøj, fuldisoleret
Vægt 0,771 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954475 3
EAN/GTIN 4062406155803
Producentnummer 954475 3

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954475: 1 stk.
HOLEX vanadium-kombinationstang nr. 701852 str. 180: 1 stk.
HOLEX flad rundtang, lige nr. 713351 str. 200: 1 stk.
HOLEX skævbider nr. 725351 str. 140: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven