Skruetrækkersortiment 5

Art.-nr.: 953307 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×8

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
    Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×8
    Bredde 150 mm
    Dybde 200 mm
    Bredde i G 6
    Dybde i G 8
    Antal værktøjer 5
    Udførelse med skruetrækker
    Vægt 0,215 kg
    Produkttype Indsats i hårdt skum

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 953307 5
    EAN/GTIN 4062406155179
    Producentnummer 953307 5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

    Leveringsomfang:

    Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953307: 1 stk.
    HOLEX kort skruetrækker til ligekærv nr. 664201 str. 4, 5,5, 6,5: 1 stk. af hver
    HOLEX kort skruetrækker til Phillips nr. 668471 str. 1; 2: 1 stk. af hver

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven