Skruetrækker til ligekærv, kort 5,5 mm

Art.-nr.: 664201 5,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skærbredde b 5,5 mm
    Skærtykkelse a 1 mm
    Klingelængde 25 mm
    Hel længde 82 mm
    Drivprofil Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 664201 5,5
    EAN/GTIN 4045197951526
    Producentnummer 664201 5,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone, klinge i krom-vanadium-stål, forkromet. Chrom-Top-spidser af hensyn til optimal rustbeskyttelse.

    Norm:

    Svarer til DIN 5265B.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven