Skruetrækkersæt til Torx® med T-greb 15

Art.-nr.: 953286 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×24
Bredde 250 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 24
Antal værktøjer 15
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953286 15
EAN/GTIN 4067263723479
Producentnummer 953286 15

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953286: 1 stk.
GARANT skruetrækker til Torx® med T-greb nr. 625152 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver
GARANT sekskantskruetrækker med T-greb nr. 627702 str. 2; 2.5; 3; 4; 6; 5; 8: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven