Skruetrækker til Torx® og sekskant 15

Art.-nr.: 953182 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 15
Udførelse med skruetrækker
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953182 15
EAN/GTIN 4067263723417
Producentnummer 953182 15

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 953182: 1 stk.
GARANT sekskantskruetrækker nr. 627722 str. 2; 2,5: 1 stk. af hver
GARANT sekskantskruetrækker nr. 627742 str. 3; 4; 5; 6; 8: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker til Torx® nr. 625332 str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven