Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider 30X28

Art.-nr.: 951972 30X28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951972 30X28
EAN/GTIN 4062406773328
Producentnummer 951972 30X28

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 4 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven