Dækplade i stål med forhøjet kant på 4 sider 30X24

Art.-nr.: 951972 30X24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 750 mm
Dybde 600 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 24
Forhøjet kant, højde 25 mm
Rillegummi, tykkelse 3 mm
Produkttype Dækplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951972 30X24
EAN/GTIN 4062406770297
Producentnummer 951972 30X24

Betegnelse

Udførelse:

Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 4 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

Norm:

REACH-forskrifterne er opfyldt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Mål i G Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven