Dækplade i stål med forhøjet kant på 3 sider 40X24

Art.-nr.: 951970 40X24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Mål i G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bredde 1.000 mm
    Dybde 600 mm
    Bredde i G 40
    Dybde i G 24
    Forhøjet kant, højde 25 mm
    Rillegummi, tykkelse 3 mm
    Brugsområde Værktøjsskab
    Produkttype Dækplade

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951970 40X24
    EAN/GTIN 4062406158859
    Producentnummer 951970 40X24

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dæk- og hyldeplade med rillet gummi passende til værktøjsskabe og skabe.
    Dækplade i pladestål med forhøjet kant på 3 sider, sort, inkl. rillet gummi. Forhøjet kant, højde 25 mm.

    Norm:

    REACH-forskrifterne er opfyldt.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven