Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele 26X20

Art.-nr.: 951885 26X20
Sæt pris 5 styk (DKK 79,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måling i G Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Skridsikring Exact, sæt med 5, 500 x 650 mm
    Udførelse Tilskæring
    Bredde 650 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 26
    Dybde i G 20
    Tykkelse 2 – 3 mm
    passer til skuffer i G 26×20G
    Produkttype Skridsikker måtte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951885 26X20
    EAN/GTIN 4063104000518
    Producentnummer 80600541

    Betegnelse

    Udførelse:

    Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke. Farve antracit.

    Anvendelse:

    Til indlægning i skuffer. Som skridsikring og til skånsom opbevaring af værktøj.

    Norm:

    DIN EN 597-1 / 6.4 (test af antændelighed); VDI 2700:2009 / blad 15/punkt 11,3 (deformations- og indpresningsegenskaber). REACH-forskrifterne er opfyldt.

    Bemærk:

    I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven