Antiskridmåtte, sæt til skuffer, 5 dele, Måling i G: 26X16

Art.-nr.: 951885 26X16
Sæt pris 5 styk (DKK 69,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måling i G Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Skridsikring Exact, sæt med 5, 400 x 650 mm
Udførelse Tilskæring
Bredde 650 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 26
Dybde i G 16
Tykkelse 2 – 3 mm
passer til skuffer i G 26×16G
Produkttype Skridsikker måtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951885 26X16
EAN/GTIN 4063104000471
Producentnummer 80600537

Betegnelse

Udførelse:

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke. Farve antracit.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer. Som skridsikring og til skånsom opbevaring af værktøj.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (test af antændelighed); VDI 2700:2009 / blad 15/punkt 11,3 (deformations- og indpresningsegenskaber). REACH-forskrifterne er opfyldt.

Bemærk:

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven