Stik-skillevægge, Bredde 8G 250 mm

Art.-nr.: 951781 250
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    46,04  DKK / styk
  • fra 5 styk
    38,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 225 mm
Bredde 200 mm
Bredde i G 8
Passer til skuffefronthøjde 250 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951781 250
EAN/GTIN 4062406137236
Producentnummer 951781 250

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads og dokumenter

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven