Stik-skillevægge, Bredde 8G 100 mm

Art.-nr.: 951781 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    18,77  DKK / styk
  • fra 5 styk
    15,64  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.773 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Højde 75 mm
    Bredde 200 mm
    Bredde i G 8
    Passer til skuffefronthøjde 100 mm
    Produkttype Skuffe-skillevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 951781 100
    EAN/GTIN 4062406137199
    Producentnummer 951781 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

    Passer til:

    Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

    Bemærk:

    Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven