Gitterskillevægs-/skillevægssortiment, 56×24G, Type: 75/1

Art.-nr.: 950670 75/1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skuffer, nytteflade i G: 56×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 56×24
Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 56
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 1.400 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 1,408 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 950670 75/1
EAN/GTIN 4062406153809
Producentnummer 950670 75/1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 56×24G.

Passer til:

Skuffe 56×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 75
Slidsskilleliste nr. 951530: 7 × str. 75
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 18 × str. 75
Skilleplade 10G til indstik nr. 951801: 2 × str. 75

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven