Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 100/3

Art.-nr.: 950670 100/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 56×24

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 56×24
Højde 75 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 56
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 1.400 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 1,96 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950670 100/3
EAN/GTIN 4062406153847
Producentnummer 950670 100/3

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 56×24G.

Passer til:

Skuffe 56×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 100
Slidsskilleliste nr. 951530: 4 × str. 100
Skilleplade 10G til indstik nr. 951801: 6 × str. 100
Skilleplade 12G til indstik nr. 951821: 3 × str. 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven