Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 75/2

Art.-nr.: 950520 75/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skuffer, nytteflade i G 26×24
    Højde 50 mm
    Passer til skuffefronthøjde 75 mm
    passer til skuffer, nyttebredde i G 26
    passer til skuffer, nyttedybde i G 24
    Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
    Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
    Vægt 0,764 kg
    Produkttype Skuffe-skillevæg

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 950520 75/2
    EAN/GTIN 4062406153342
    Producentnummer 950520 75/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
    Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

    Passer til:

    Skuffe 26×24G.

    Indhold:

    Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 75
    Slidsskilleliste nr. 951530: 4 × str. 75
    Skilleplade 5G til indstik nr. 951751: 8 × str. 75
    Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 2 × str. 75

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven