Stik-skillevægge, Bredde 6G, Passer til skuffefronthøjde: 75mm

Art.-nr.: 951761 75
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,73  DKK / styk
  • fra 5 styk
    8,94  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.949 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til skuffefronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 50 mm
Bredde 150 mm
Bredde i G 6
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951761 75
EAN/GTIN 4062406137038
Producentnummer 951761 75

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven